VESTIL PBSS-6624-4 Muovinen Bulkkihylly ja säilytystila, 66 tuumaa x 24 tuumaa, 4 hyllyä | AG7WUA

VESTIL PBSS-6624-4 Muovinen hylly ja säilytystila, 66 tuumaa x 24 tuumaa, 4 hyllyä

Tuote: AG7WUA Malli: PBSS-6624-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,189.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Koko1850 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti463 lbs.
VäriMusta, harmaa
Reunan viimeistelyNeliö
Korkeus75 "
Sisältää kiinnityslaitteistonKyllä
Pituus24 "
MateriaaliMuovi
Max. Ladata1850 lbs.
MittayksikötJOKA
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus75 "
kokonaisleveys66 "
Paneelin paksuus2 5 / 8 "
MuotoSuorakulmio
Hyllyn pituus24 "
HyllymateriaaliMuovi
Hyllyn leveys66 "
HyllytyyppiHyllyyksikkö
eläin3
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusKokoKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyn leveysMax. LadataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL PBSS-3616-3 Muovinen Bulkkihylly ja säilytystila, 36 tuumaa x 16 tuumaa, koko 3 hyllyä | AG7WTV PBSS-3616-316 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€432.29
VESTIL PBSS-3616-4 Muovinen Bulkkihylly ja säilytystila, 36 tuumaa x 16 tuumaa, 4 hyllyä | AG7WTW PBSS-3616-416 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€609.92
Tarjouspyyntö
VESTIL PBSS-3624-3 Muovihylly ja säilytystila, 36 tuumaa x 24 tuumaa, 3 hyllyä | AG7WTX PBSS-3624-324 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€513.83
VESTIL PBSS-3624-4 Muovinen Bulkkihylly ja säilytystila, 36 tuumaa x 24 tuumaa, 4 hyllyä | AG7WTY PBSS-3624-424 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€724.29
Tarjouspyyntö
VESTIL PBSS-6624-3 Muovinen Bulkkihylly ja säilytystila, 66 tuumaa x 24 tuumaa, 3 hyllyä | AG7WTZ PBSS-6624-324 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€853.33
VESTIL PBSS-9624-3 Muovihylly ja säilytystila, 96 tuumaa x 24 tuumaa, 3 hyllyä | AG7WUB PBSS-9624-324 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,073.84
Tarjouspyyntö
VESTIL PBSS-9624-4 Muovinen Bulkkihylly ja säilytystila, 96 tuumaa x 24 tuumaa, 4 hyllyä | AG7WUC PBSS-9624-424 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,511.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PBSS-6624-4 Muovinen hylly ja säilytystila, 66 tuumaa x 24 tuumaa, 4 hyllyä
€1,189.65 / yksikkö