BEL-ART - SCIENCEWARE H18303-0000 Tukijalusta Keskitangolla 8x15.5x30 | AF4VVD 9LUY8 / 18303-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18303-0000 Tukijalusta, jossa keskitanko 8x15.5x30

Varastossa
Tuote: AF4VVD Malli: H18303-0000Ristiviite: 9LUY8 / 18303-0000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukiteline sauvalla
Halkaisija1/2 (sauva) "
Pituus30 (sauva) "
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18303-0000 Tukijalusta, jossa keskitanko 8x15.5x30
€166.96 / yksikkö