Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PARK-P-60-FD taitettava pollari, halk. 2 1/2 tuumaa. | AG7WTM

VESTIL PARK-P-60-FD taitettava pollari, halk. 2 1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7WTM Malli: PARK-P-60-FD

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus5.13 "
Pohjan paksuus0.26 "
Pohjan leveys5 1 / 2 "
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 8 "
KorkkimateriaaliTeräs
Romahtanut korkeus5"
VäriKeltainen
Halkaisija2.5 "
Laajennettu korkeus35 1 / 2 "
Taitettu korkeus2-3 / 4 tuumaa
Korkeus35.5 "
SisältääBetoniankkuripulttisarja - (4) 3/8" X 3"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratKyllä
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.2 1 / 2 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL PARK-P-108-FD taitettava pollari, keltainen, halkaisija 4-1/4 tuumaa. | AG7WTG PARK-P-108-FD--€243.20
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Taitettava pollari, ruostumaton, halkaisija 4-1/4 tuumaa. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--€357.88
VESTIL PARK-P-76-FD Taitettava pollari | AG7WTP PARK-P-76-FDAsennus vaaditaan3"€256.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PARK-P-60-FD taitettava pollari, halk. 2 1/2 tuumaa.
€200.42 / yksikkö