VESTIL PARK-P-76-FD Taitettava pollari | AG7WTP

VESTIL PARK-P-76-FD taitettava pollari

Varastossa
Tuote: AG7WTP Malli: PARK-P-76-FD

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€256.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KokoonpanoAsennus vaaditaan
Pohjan pituus5.13 "
Pohjan paksuus0.28 "
Pohjan leveys5 1 / 2 "
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)3 / 8 "
KorkkimateriaaliTeräs
Romahtanut korkeus5"
VäriKeltainen
Halkaisija3"
Laajennettu korkeus35 1 / 2 "
Taitettu korkeus3"
Korkeus35.5
SisältääBetoniankkuripulttisarja - (4) 3/8" X 3"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratKyllä
Pituus3"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL PARK-P-108-FD taitettava pollari, keltainen, halkaisija 4-1/4 tuumaa. | AG7WTG PARK-P-108-FD--€243.20
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Taitettava pollari, ruostumaton, halkaisija 4-1/4 tuumaa. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--€357.88
VESTIL PARK-P-60-FD taitettava pollari, halk. 2 1/2 tuumaa. | AG7WTM PARK-P-60-FDkoolla2 1 / 2 "€200.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PARK-P-76-FD taitettava pollari
€256.16 / yksikkö