VESTIL PARK-P-108-FD taitettava pollari, keltainen 4-1/4 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG7WTG Malli: PARK-P-108-FD

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Halkaisija4 1 / 4 "
Taitettu korkeus4-1 / 4 tuumaa
Korkeus35.5 "
Pituus4.25 "
MittayksikötJOKA
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Taitettava pollari, ruostumaton, halkaisija 4-1/4 tuumaa. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--€357.88
VESTIL PARK-P-60-FD taitettava pollari, halk. 2 1/2 tuumaa. | AG7WTM PARK-P-60-FDkoolla2 1 / 2 "€200.42
VESTIL PARK-P-76-FD Taitettava pollari | AG7WTP PARK-P-76-FDAsennus vaaditaan3"€256.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PARK-P-108-FD taitettava pollari, keltainen 4-1/4 tuuman halkaisija.
€243.20 / yksikkö