Kalibrointiluokka: I , Kalibrointiarvo: 0.001g , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 210 340 330 mm , Kotelon korkeus: 330 mm , Kotelon pituus: 340 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Vähimmäispaino: 0.01g , Virtalähde: Virtalähde , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Yksiköt: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Punnituskapasiteetti: 210g , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 80 mm