VESTIL Kannettava PALL-200 alumiinikuormannostin, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WTA Malli: PALL-200

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,044.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava nostin
Sisältää paristotEi
Koko200 lbs.
RullamateriaaliHometta kumi
Romahtanut korkeus44.3125 "
Kutistettu pituus16.38 "
Tiivistetty leveys21.13 "
KokoontaitettavaKyllä
VäriHopea
Etupyörän halkaisija.1 3 / 4 "
Etupyörän leveys7 / 8 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus44.94 "
Vaakasuora kuormituskeskus7"
SisältääSisältää (2) takapyörää 2" leveä, (4) 7/8" etu- ja kahvapyörät ja (1) 42" korkeuskahva
Pituus32.44 "
Nosto per kampi3 / 4 "
Latauskeskus7"
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus0"
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus61 "
Maks. Matkan pituus61 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus0"
Casterin numero6
Pyörän määrä6
Platform Pituus14 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys17 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus61 "
Takapyörän halkaisija.7.75 "
Takapyörän leveys2"
Terän leveys17 1 / 2 "
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)114.14
Laivan pituus (cm)82.39
Laivan leveys (cm)30.8
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka jalkajarrun toimilaitteet toimivat?

A. Jalkajarrun toimilaitteet muuttavat perävaunun tai kuorma-auton ilmasäiliössä olevan paineilmavoiman mekaaniseksi voimaksi ja aktivoivat näin jarrun.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Kannettava PALL-200 alumiinikuormannostin, 200 Lb. Kapasiteetti
€2,044.22 / yksikkö