Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 10039GRA Vipukuormitusside Kiinteä 5400 Lb. | AB6YAJ 22P609

KINEDYNE 10039GRA Vipukuormitussidos kiinteä 5400 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6YAJ Malli: 10039GRARistiviite: 22P609

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun kansiosite
Kahvan tyyppikiinteä
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupan koko G30 / G43 (3/8 ")
    • Kaupan koko G70 (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
KINEDYNE 10036GRA -vivun kuorman sidos kiinteä 5400 Lb | AB6YAH 22P608 10036 GRA5400 lb€51.07
KINEDYNE 10049GRA -vivun kuorman sidosaine kiinteä 5400 Lb. | AB6YAK 22P610 10049 GRA5400 lb€69.77
KINEDYNE 10036HDGRA -vivun kuorman sidosaine kiinteä 9200 lb. | AB6YAM 22P612 10036 HDGRA9200 lb€81.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 10039GRA Vipukuormitussidos kiinteä 5400 Lb.
€66.57 / yksikkö