VESTIL PAIL-SCR-35-W sango ja kansi, kierrekansi, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 tuumaa, 3-1/2 gal., valkoinen | AG7WRP

VESTIL PAIL-SCR-35-W sango ja kansi, kierrekansi, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 tuumaa, 3-1/2 gal., valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7WRP Malli: PAIL-SCR-35-W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Pohjan halkaisija.10 5 / 16 "
Koko3.5 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija10.31 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiMuovi
Korkeus12.19 "
Pituus12.625 "
Nestetiukka / pölytiivisKyllä
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
Max. Nesteen lämpötila190 astetta F
Pail-tyyliKierrekorkki
ShapePyöristetty
RoiskevesitiivisKyllä
Tyyppisanko
YK-luokitusYK 1H2/Y19/S
VedenpitäväKyllä, mutta korkea paine tai korkea lämpö voivat vahingoittaa tiivistettä
SäänkestäväKyllä, mutta korkea lämpö voi vahingoittaa tiivistettä
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.96
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)32.07
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysKorkeusPail-tyyliVäriMax. Nesteen lämpötilaHinta
VESTIL PAIL-SCR-5-W sanko ja kansi, kierrekansi, 12-5/8 x 12-5/8 x 16-1/16 tuumaa, 5 gal., valkoinen | AG7WRQ Pail-SCR-5-W5 gal.12.62 "16.06 "KierrekorkkiValkoinen-€49.37
VESTIL PAIL-SCR-65-W sanko ja kansi, kierrekansi, 12-5/8 x 12-5/8 x 19-7/16 tuumaa, 6-1/5 gal., valkoinen | AG7WRR Pail-SCR-65-W6.5 gal.12.62 "19.44 "KierrekorkkiValkoinen-€52.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAIL-SCR-35-W sango ja kansi, kierrekansi, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 tuumaa, 3-1/2 gal., valkoinen
€37.91 / yksikkö