Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PAIL-PAL-UN valuteräksinen YK-luokiteltu sangonavaaja, 11 tuumaa x 3-1/2 tuumaa x 1-7/8 tuumaa, 5 gallonaa, kultaa

Varastossa
Tuote: AG7WRL Malli: PAIL-PAL-UN

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumpun avain
VäriKulta
Syvyys11 "
KahvaSuoraan
Korkeus1.88 "
Pituus11 "
MateriaaliValuteräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
kokonaisleveys3.5 "
Astian materiaaliTeräs, muovi
Säiliön koko5 gal.
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)4.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL PAIL-PAL valuteräksinen sangon avaaja, 11 tuumaa x 3-1/2 tuumaa x 1 tuumaa, 5 gallonaa, kultaa | AC4AJM 2YA65 PAIL-PAL1"€50.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAIL-PAL-UN valuteräksinen YK-luokiteltu sangonavaaja, 11 tuumaa x 3-1/2 tuumaa x 1-7/8 tuumaa, 5 gallonaa, kultaa
€51.53 / yksikkö