VESTIL PAIL-6-PWS sanko, 12 x 12 x 16-15/16 tuuman koko, 6 gal., teräskahva, polyeteeni, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7WRG Malli: PAIL-6-PWS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Pohjan halkaisija.10 3 / 16 "
Koko6 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija10.31 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiJohdin
Korkeus16.94 "
Pituus12 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
Max. Nesteen lämpötila190 astetta F
Pail-tyyliAvaa pää
ShapePyöristetty
Tyyppisanko
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)43.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusPail-tyyliVäriMax. Nesteen lämpötilaHinta
VESTIL PAIL-1-PWP sanko, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, muovikahva, polyeteeni, valkoinen | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Avaa pääValkoinen-€13.31
VESTIL PAIL-2-PWS sanko, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 tuumaa, 2 gal., teräskahva, polyeteeni, valkoinen | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Avaa pääValkoinen-€14.74
VESTIL PAIL-35-PWS sanko, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 tuumaa, 3-1/2 gal., polyeteeni, valkoinen | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Avaa pääValkoinen-€16.17
VESTIL PAIL-54-PNP-G sanko, avoin pää, 5 gal., muovikahva, luonnollinen | AG7WQ PAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€17.60
VESTIL PAIL-54-PNS-G sanko, avoin pää, 5 gal., teräskahva, luonnollinen | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
Tarjouspyyntö
VESTIL PAIL-54-PWS sanko, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 tuumaa, 5 gal., polyeteeni, valkoinen | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Avaa pääValkoinen-€25.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAIL-6-PWS sanko, 12 x 12 x 16-15/16 tuuman koko, 6 gal., teräskahva, polyeteeni, valkoinen
€27.89 / yksikkö