VESTIL PAIL-54-PNS-G sanko, avoin pää, 5 gal., teräskahva, luonnollinen | AG7WQW

VESTIL PAIL-54-PNS-G sanko, avoin pää, 5 gal., teräskahva, luonnollinen

Tuote: AG7WQW Malli: PAIL-54-PNS-G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Pohjan halkaisija.10 5 / 16 "
Koko5 gal.
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiTeräs
Korkeus14.5 "
Pituus11.94 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Maks. Nesteen lämpötila.190 astetta F
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
TyyppiAvaa pää
Leveys11.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)30.32
Laivan leveys (cm)30.32
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusPail-tyyliVäriMax. Nesteen lämpötilaHinta
VESTIL PAIL-1-PWP sanko, 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, muovikahva, polyeteeni, valkoinen | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Avaa pääValkoinen-€13.31
VESTIL PAIL-2-PWS sanko, 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 tuumaa, 2 gal., teräskahva, polyeteeni, valkoinen | AG7WQL PAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Avaa pääValkoinen-€14.74
VESTIL PAIL-35-PWS sanko, 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 tuumaa, 3-1/2 gal., polyeteeni, valkoinen | AG7WQN PAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Avaa pääValkoinen-€16.17
VESTIL PAIL-54-PNP-G sanko, avoin pää, 5 gal., muovikahva, luonnollinen | AG7WQ PAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---€17.60
VESTIL PAIL-54-PWS sanko, 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 tuumaa, 5 gal., polyeteeni, valkoinen | AG7WRA PAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Avaa pääValkoinen-€25.75
VESTIL PAIL-6-PWS sanko, 12 x 12 x 16-15/16 tuuman koko, 6 gal., teräskahva, polyeteeni, valkoinen | AG7WRG PAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Avaa pääValkoinen-€27.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAIL-54-PNS-G sanko, avoin pää, 5 gal., teräskahva, luonnollinen