VESTIL PAHT-L-2424 Kannettava säädettävä jalusta, 24 x 24 tuuman koko, matala Ergo Deck | AG7WPT

VESTIL PAHT-L-2424 Kannettava säädettävä jalusta, koko 24 x 24 tuumaa, Low Ergo Deck

Varastossa
Tuote: AG7WPT Malli: PAHT-L-2424

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva säädettävä työtaso
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Pyörän tyyppiJousikuormitteinen kääntö
VäriKeltainen
Kannen tyyppiErgo-Mat
Korkeus8.75 "
Pituus26.5 "
Alennettu korkeus8 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus12 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus8.75 "
Jalkojen lukumäärä4
Platform Pituus24 "
Alustan tyyliSäädettävä
Alustan leveys24 "
Korotettu korkeus12 "
Käyttökelpoinen pituus24 "
Käytettävä leveys24 "
Leveys26.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräPlatform PituusAlustan leveysKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL PAHT-H-1924 Kannettava säädettävä teline, 19 x 24 tuuman koko, High Ergo Deck | AG7WPH PAHT-H-1924424 "19 "24 "€754.53
VESTIL PAHT-H-1936 Kannettava säädettävä jalusta, 19 x 36 tuuman koko, High Ergo Deck | AG7WPJ PAHT-H-1936436 "19 "36 "€797.43
VESTIL PAHT-H-1948 Kannettava säädettävä teline, 19 x 48 tuuman koko, korkea Ergo Deck | AG7WPK PAHT-H-1948648 "19 "48 "€883.22
VESTIL PAHT-H-2424 Kannettava säädettävä teline, 24 x 24 tuuman koko, korkea Ergo Deck | AG7WPL PAHT-H-2424424 "24 "24 "€780.23
VESTIL PAHT-H-2436 Kannettava säädettävä teline, 24 x 36 tuuman koko, korkea Ergo Deck | AG7WPM PAHT-H-2436436 "24 "36 "€840.46
VESTIL PAHT-H-2448 Kannettava säädettävä teline, 24 x 48 tuuman koko, korkea Ergo Deck | AG7WPN PAHT-H-2448648 "24 "48 "€940.61
VESTIL PAHT-L-1924 Kannettava säädettävä teline, 19 x 24 tuuman koko, matala Ergo Deck | AG7WPP PAHT-L-1924424 "19 "24 "€741.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAHT-L-2424 Kannettava säädettävä jalusta, koko 24 x 24 tuumaa, Low Ergo Deck
€765.95 / yksikkö