VESTIL NEST-106 Nestable pinottava teline, koko 48 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WLJ Malli: NEST-106

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,445.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen pinousteline
Koko4,000 lbs.
DeckingTasoita
Haarukka tilan alla3 1 / 4 "
Korkeus58 "
Pituus46 "
Kantavuus4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Teline tyyppiPinottava
Käyttökorkeus48 "
Käyttökelpoinen pituus42 "
Käytettävä leveys49 "
Leveys57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysKäyttösyvyysKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL NEST-210 Inter Nestable pinottava teline, 48 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WLK PESÄ-21053 "56 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,497.55
VESTIL NEST-215 Inter-Nestable pinottava teline, sileä terassi, 60 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WLL PESÄ-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "€1,523.38
VESTIL NEST-230 Inter Nestable pinottava teline, 60 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WLM PESÄ-23053 "68 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,603.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NEST-106 Nestable pinottava teline, koko 48 tuumaa x 42 tuumaa
€1,445.93 / yksikkö