Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5MME5 ilmasylinteri 10.94 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE4RLX

SPEEDAIRE 5MME5 ilmasylinteri, 10.94 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE4RLX Malli: 5MME5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka1-3 / 8 "-12
Kokonaispituus10.94 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPortin kokoTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MME2 ilmasylinteri 2-1/2 tuuman reikä 1 tuuman isku | AE4RLV 5MM27.94 "1 / 4 "NPT1"€191.65
SPEEDAIRE 5MME4 ilmasylinteri 2-1/2" Reikä 3" Isku 1/4" NPT | AE4RLW 5MM49.94 "1 / 4 "NPT3"€204.21
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Ilmasylinteri 12.94 "L SS -porttiKoko 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "NPT6"€223.86
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Ilmasylinteri 2-1/2 "Bore 3" Stroke 1/4 "NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"€224.41
SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Ilmasylinteri 2-1 / 2 tuuman reikä 5 tuuman aivohalvaus | AE8EFU 6CPY7 2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"€215.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5MME5 ilmasylinteri, 10.94 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€210.53 / yksikkö