VESTIL NEST-210 Inter Nestable pinottava teline, 48 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WLK

VESTIL NEST-210 Inter Nestable pinottava teline, koko 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WLK Malli: NEST-210

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,497.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen pinousteline
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
Värisininen
DeckingTasoita
Haarukka tilan alla3 1 / 4 "
Korkeus58 "
Pituus56.5 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys53 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys56 1 / 2 "
Teline tyyppiPinottava
Käyttösyvyys48 3 / 8 "
Käyttökorkeus48 "
Käyttökelpoinen pituus48 3 / 8 "
Käytettävä leveys49 "
Leveys56.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.7
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)143.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysKäyttösyvyysKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL NEST-106 sisäkkäinen pinottava teline, 48 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WLJ PESÄ-106---42 "€1,445.93
VESTIL NEST-215 Inter-Nestable pinottava teline, sileä terassi, 60 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WLL PESÄ-21547 "68 1 / 2 "42 "42 "€1,523.38
VESTIL NEST-230 Inter Nestable pinottava teline, 60 tuumaa x 48 tuumaa | AG7WLM PESÄ-23053 "68 1 / 2 "48 3 / 8 "48 3 / 8 "€1,603.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NEST-210 Inter Nestable pinottava teline, koko 48 tuumaa x 48 tuumaa
€1,497.55 / yksikkö