VESTIL MWP-440-M-SS Manuaalinen kevytnostin, 440 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EHC Malli: MWP-440-M-SS
€5,565.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanostin
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
LuokkaGrade 304
Korkeus76 "
Sisältää(2) kääntyvät kuormapyörät ja (2) kääntyvät ohjauspyörät, joissa on Total Lock
Pituus34 "
Kantavuus440 lbs.
Alennettu korkeus5"
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Alustan korkeus60 "
Min. Alustan korkeus5"
Pyörän määrä4
Platform Pituus18.5 "
Alustan leveys24.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus60 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKehysmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliAlustan leveysVirtalähdeHinta
VESTIL MWP-330-DC tasavirtakäyttöinen kevytnostin, 330 Lb. Kapasiteetti | CE3EHA MWP-330-DC23.62 "sininenTeräs70.5 "35.4 "Teräs23.63 "Sähköjohdoton€2,939.50
Tarjouspyyntö
VESTIL MWP-330-DC-SS DC-sähkökäyttöinen kevyt hissi, 330 Lb. Kapasiteetti | CE3EHB MWP-330-DC-SS24.5 "HopeaRuostumaton teräs71 "34 "Ruostumaton teräs24.5 "Sähköjohdoton€8,493.34
Tarjouspyyntö
VESTIL MWP-550-DC tasavirtakäyttöinen kevytnostin, 550 Lb. Kapasiteetti | CE3EHE MWP-550-DC23.62 "sininenTeräs79.5 "35.5 "Teräs23.63 "Sähköjohdoton€3,555.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MWP-440-M-SS Manuaalinen kevytnostin, 440 Lb. Kapasiteetti
€5,565.31 / yksikkö