VESTIL MWP-330-DC tasavirtakäyttöinen kevytnostin, 330 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EHA Malli: MWP-330-DC
€2,939.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanostin
Akun koko8
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Korkeus70.5 "
Pituus35.4 "
Kantavuus330 lbs.
Alennettu korkeus5 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus59 "
Min. Korkeus5.25 "
Pyörän määrä4
Platform Pituus18.5 "
Alustan leveys23.63 "
teho(2) 12V AGM
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus59 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKehysmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliAlustan leveysVirtalähdeHinta
VESTIL MWP-330-DC-SS DC-sähkökäyttöinen kevyt hissi, 330 Lb. Kapasiteetti | CE3EHB MWP-330-DC-SS24.5 "HopeaRuostumaton teräs71 "34 "Ruostumaton teräs24.5 "Sähköjohdoton€8,493.34
Tarjouspyyntö
VESTIL MWP-440-M-SS Manuaalinen kevytnostin, 440 Lb. Kapasiteetti | CE3EHC MWP-440-M-SS24.5 "HopeaRuostumaton teräs76 "34 "Ruostumaton teräs24.5 "manuaalinen€5,565.31
Tarjouspyyntö
VESTIL MWP-550-DC tasavirtakäyttöinen kevytnostin, 550 Lb. Kapasiteetti | CE3EHE MWP-550-DC23.62 "sininenTeräs79.5 "35.5 "Teräs23.63 "Sähköjohdoton€3,555.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MWP-330-DC tasavirtakäyttöinen kevytnostin, 330 Lb. Kapasiteetti
€2,939.50 / yksikkö