VESTIL MRR-2310 Monikäyttöinen ramppi, iskunkestävä kumi

Varastossa
Tuote: AG7WGW Malli: MRR-2310

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan luiska
Koko5000 lbs.
VäriMusta
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Syvyys10.25
Reunusten välinen etäisyys23.25 "
Korkeus3.69 "
Pituus10.25 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Rampin rungon materiaaliKumi
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)9.37
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL MPR-2310-G Monikäyttöinen ramppi, 23 x 10.5 tuuman koko, iskunkestävä | AG7WFT MPR-2310-GHarmaa3.69 "10.5 "Muovi23.25 "€91.46
VESTIL MPR-2313-G Monikäyttöinen ramppi, 23 x 13.25 tuuman koko, iskunkestävä | AG7WFU MPR-2313-GHarmaa5.5 "13.25 "Muovi23.25 "€149.53
VESTIL MPR-2410 Monikäyttöinen ramppi, 23.8 x 10.6 tuuman koko, iskunkestävä | AG7WFV MPR-2410Musta3.88 "10.63 "Muovi23.81 "€88.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MRR-2310 Monikäyttöinen ramppi, iskunkestävä kumi
€64.32 / yksikkö