Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MPR-2313-G Monikäyttöinen ramppi, 23 x 13.25 tuuman koko, iskunkestävä

Varastossa
Tuote: AG7WFU Malli: MPR-2313-G

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€149.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan luiska
Koko5000 lbs.
VäriHarmaa
Reunuksen korkeus (tuumaa)0"
Syvyys13.25
Reunusten välinen etäisyys23.25 "
Korkeus5.5 "
Pituus13.25 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Rampin rungon materiaaliMuovi
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL MPR-2310-G Monikäyttöinen ramppi, 23 x 10.5 tuuman koko, iskunkestävä | AG7WFT MPR-2310-GHarmaa3.69 "10.5 "Muovi23.25 "€91.46
VESTIL MPR-2410 Monikäyttöinen ramppi, 23.8 x 10.6 tuuman koko, iskunkestävä | AG7WFV MPR-2410Musta3.88 "10.63 "Muovi23.81 "€88.72
VESTIL MRR-2310 Monikäyttöinen ramppi, iskunkestävä kumi | AG7WGW MRR-2310Musta3.69 "10.25 "Kumi23.25 "€64.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPR-2313-G Monikäyttöinen ramppi, 23 x 13.25 tuuman koko, iskunkestävä
€149.53 / yksikkö