Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MPR-13-KIT Bridge Kit/Monikäyttöinen ramppi, 24 tuumaa leveä | AG7WFR

VESTIL MPR-13-KIT Bridge Kit/Monikäyttöinen ramppi, 24 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG7WFR Malli: MPR-13-KIT

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ramppisarja
Pultin koko1 1/2 "x 3/8"
Värisininen
Korkeus5 3 / 8 "
Pituus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pulttien lukumäärä4
Kiinnikkeiden määrä2
Aluslevyjen lukumäärä8
Ura4
Käyttökelpoinen avauskorkeus3 1 / 4 "
Käytettävä avaamisleveys4"
Leveys24 "
Toimii yhdessäMPR-2313-G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)13.65
Laivan pituus (cm)0.32
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPulttien lukumääräAluslevyjen lukumääräKäyttökelpoinen avauskorkeusLeveysHinta
VESTIL MPR-10-KIT Siltasarja/Monikäyttöinen ramppi, 8 tuumaa leveä | AG7WFQ MPR-10-KIT3"241 7 / 8 "8"€44.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPR-13-KIT Bridge Kit/Monikäyttöinen ramppi, 24 tuumaa leveä
€48.59 / yksikkö