Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL MPR-10-KIT Siltasarja/Monikäyttöinen ramppi, 8 tuumaa leveä | AG7WFQ

VESTIL MPR-10-KIT Bridge Kit/Monikäyttöinen ramppi, 8 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG7WFQ Malli: MPR-10-KIT

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ramppisarja
Pultin koko1 1/2 "x 3/8"
Värisininen
Korkeus3"
Pituus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pulttien lukumäärä2
Kiinnikkeiden määrä2
Aluslevyjen lukumäärä4
Ura2
Käyttökelpoinen avauskorkeus1 7 / 8 "
Käytettävä avaamisleveys3"
Leveys8"
Toimii yhdessäMPR-2310-G, MPR-2410, MPR-2310

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)0.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPulttien lukumääräAluslevyjen lukumääräKäyttökelpoinen avauskorkeusLeveysHinta
VESTIL MPR-13-KIT Bridge Kit/Monikäyttöinen ramppi, 24 tuumaa leveä | AG7WFR MPR-13-KIT5 3 / 8 "483 1 / 4 "24 "€48.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPR-10-KIT Bridge Kit/Monikäyttöinen ramppi, 8 tuumaa leveä
€44.25 / yksikkö