VESTIL MMJ-6 mekaaninen konepistoke, 3 tonnin kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WEW Malli: MMJ-6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack seisoo
Pohjan pituus5 1 / 2 "
Pohjan leveys5 1 / 2 "
Koko3 sävyinen.
Värisininen
Nostamiseen tarvittava voima max. Ladata79 lbs.
KahvaKyllä
Korkeus42.937 "
KoteloTeräs
Jackin mekanismihammastussuuntaa
Jackin tehotyyppimanuaalinen
Nostokahvan pituus13
Nostomekanismihammastussuuntaa
Suuri jalusta pohjalevyyn3"
Pituus12.375 "
Kantavuus6000 lbs.
Alennettu korkeus29 "
MateriaaliTeräs
Max. Jackin korkeus42.94 "
Maks. Matkan pituus13.9375 "
MittayksikötJOKA
Min. Jackin korkeus29 "
YlikuormitussuojaKyllä
Korotettu korkeus42 15 / 16 "
Matkustaa13-15 / 16 "
Matkan koko13 15 / 16 "
Leveys14.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)109.06
Laivan pituus (cm)31.43
Laivan leveys (cm)36.35
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Jackin korkeusPohjan pituusPohjan leveysNostamiseen tarvittava voima max. LadataSuuri jalusta pohjalevyynKantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL MMJ-10 mekaanisten koneiden tunkki, 5 tonnin kapasiteetti | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€526.74
VESTIL MMJ-3 mekaanisten koneiden tunkki 1.5 tonnin kapasiteetilla AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€376.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MMJ-6 mekaaninen konepistoke, 3 tonnin kapasiteetti
€412.25 / yksikkö