VESTIL MMJ-10 mekaaninen konepistoke, 5 tonnin kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WEU Malli: MMJ-10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€526.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack seisoo
Pohjan pituus5 3 / 8 "
Pohjan leveys6 5 / 8 "
Koko5 sävyinen.
Värisininen
Nostamiseen tarvittava voima max. Ladata90 lbs.
KahvaKyllä
Korkeus42.312 "
KoteloTeräs
Jackin mekanismihammastussuuntaa
Jackin tehotyyppimanuaalinen
Nostokahvan pituus13
Nostomekanismihammastussuuntaa
Suuri jalusta pohjalevyyn3 1 / 4 "
Pituus13 "
Kantavuus10000 lbs.
Alennettu korkeus28 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Jackin korkeus42.31 "
Maks. Matkan pituus13.5625 "
MittayksikötJOKA
Min. Jackin korkeus28.75 "
YlikuormitussuojaKyllä
Korotettu korkeus42 5 / 16 "
Matkustaa13-9 / 16 "
Matkan koko13 9 / 16 "
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)107.47
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)34.61
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Jackin korkeusPohjan pituusPohjan leveysNostamiseen tarvittava voima max. LadataSuuri jalusta pohjalevyynKantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL MMJ-3 mekaanisten koneiden tunkki 1.5 tonnin kapasiteetilla AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€376.53
VESTIL MMJ-6 Mechanical Machinery Jack, 3 tonnin kapasiteetti | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€412.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MMJ-10 mekaaninen konepistoke, 5 tonnin kapasiteetti
€526.74 / yksikkö