VESTIL MMJ-3 mekaaninen konepistoke, 1.5 tonnin kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WEV Malli: MMJ-3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack seisoo
Pohjan pituus4"
Pohjan leveys4 5 / 16 "
Koko1.5 sävyinen.
Värisininen
Nostamiseen tarvittava voima max. Ladata63 lbs.
KahvaKyllä
Korkeus35.437 "
KoteloTeräs
Jackin mekanismihammastussuuntaa
Jackin tehotyyppimanuaalinen
Nostokahvan pituus13
Nostomekanismihammastussuuntaa
Suuri jalusta pohjalevyyn2 3 / 8 "
Pituus13.187 "
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus23 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Jackin korkeus35.44 "
Maks. Matkan pituus11.8125 "
MittayksikötJOKA
Min. Jackin korkeus23.63 "
YlikuormitussuojaKyllä
Korotettu korkeus35 7 / 16 "
Matkustaa11-13 / 16 "
Matkan koko11 13 / 16 "
Leveys10.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)90.01
Laivan pituus (cm)33.5
Laivan leveys (cm)27.78
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Jackin korkeusPohjan pituusPohjan leveysNostamiseen tarvittava voima max. LadataSuuri jalusta pohjalevyynKantavuusMax. Jackin korkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL MMJ-10 mekaanisten koneiden tunkki, 5 tonnin kapasiteetti | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€526.74
VESTIL MMJ-6 Mechanical Machinery Jack, 3 tonnin kapasiteetti | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€412.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MMJ-3 mekaaninen konepistoke, 1.5 tonnin kapasiteetti
€376.53 / yksikkö