VESTIL MG-SP-36-2 Modulaarinen suoja, suora pylvään 2 kisko, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7WDB Malli: MG-SP-36-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta viesti
VäriKeltainen
komponentitSuoran pylvään asennus
Korkeus36 "
Pituus7.312 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.7 / 8 "
Asennuslevyn pituus6"
Asennuslevyn paksuus1 / 4 "
Asennuslevyn leveys7 5 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus40.12 "
kokonaisleveys18 "
Kiskon tyyppiKaksinkertainen
Paksuus0.88 "
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)18.57
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitkokonaisleveysHinta
VESTIL MG-CP-36-1 Modulaarinen suojus, Järjestelmän kulmapylvään 1 kisko, keltainen | AG7WCY MG-CP-36-1Kulmapylvään asennus6"€673.61
VESTIL MG-CP-36-2 Modulaarinen suoja, Järjestelmän kulman pylvään 2 kisko, keltainen | AG7WCZ MG-CP-36-2Kulmapylvään asennus6"€895.07
VESTIL MG-SP-36-1 Modulaarinen suoja, suora pylväs 1, keltainen | AG7WDA MG-SP-36-1Suoran pylvään asennus18 "€432.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MG-SP-36-2 Modulaarinen suoja, suora pylvään 2 kisko, keltainen
€585.77 / yksikkö