VESTIL MG-CP-36-2 Modulaarinen suojus, Järjestelmäkulman pylvään 2 kisko, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7WCZ Malli: MG-CP-36-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta viesti
VäriKeltainen
komponentitKulmapylvään asennus
Korkeus36 "
Pituus7.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus40.12 "
kokonaisleveys6"
Kiskon tyyppiKaksinkertainen
Paksuus0.88 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitkokonaisleveysHinta
VESTIL MG-CP-36-1 Modulaarinen suojus, Järjestelmän kulmapylvään 1 kisko, keltainen | AG7WCY MG-CP-36-1Kulmapylvään asennus6"€339.15
VESTIL MG-SP-36-1 Modulaarinen suoja, suora pylväs 1, keltainen | AG7WDA MG-SP-36-1Suoran pylvään asennus18 "€217.52
VESTIL MG-SP-36-2 Modulaarinen suoja, suora pylväs 2, keltainen | AG7WDB MG-SP-36-2Suoran pylvään asennus18 "€294.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MG-CP-36-2 Modulaarinen suojus, Järjestelmäkulman pylvään 2 kisko, keltainen
€475.33 / yksikkö