Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNN8 -seinäputki 20-mittariputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XQH

APPROVED VENDOR 1PNN8 Seinäputki 20 Gauge Putken halkaisija 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XQH Malli: 1PNN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäputki
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata22
Pituus6.5 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PNN9 seinäputki 20 mittarin putken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XQJ 1PNN98.5 "1-1 / 2 "Keittiö€19.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNN8 Seinäputki 20 Gauge Putken halkaisija 1 1/4 tuumaa
€13.99 / yksikkö