VESTIL LTS-V -trukkitrukkivinyyliturva turvavyöllä | AG8CXG

VESTIL LTS-V teollisuustrukin vinyyliistuin turvavyöllä

Varastossa
Tuote: AG8CXG Malli: LTS-V

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukin istuin
Takaistuimen nostokorkeus17 "
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
VäriMusta
KehysmateriaaliMuovi
Korkeus7"
Pituus19 "
MateriaaliMuovi, vinyyli
Max. Säädetty korkeus17 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus7"
Istuimen selkänojan kulman säätö8 astetta
Istuimen pituus19 "
Istuimen materiaaliKangas
Istuimen muotoNeliö
Istuimen leveys21.5 "
TyökalunpidikeEi
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliMin. Säädetty korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysHinta
VESTIL LTS-C teollisuustrukin kangasistuin vyöllä | AG8CWY LTS-C4"4.5 "Muovi, kangas4"4.5 "4.5 "4.5 "€529.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LTS-V teollisuustrukin vinyyliistuin turvavyöllä
€489.61 / yksikkö