VESTIL LTS-C teollisuustrukin kangasistuin vyöllä | AG8CWY

VESTIL LTS-C teollisuustrukin kangasistuin vyöllä

Varastossa
Tuote: AG8CWY Malli: LTS-C

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukin istuin
Takaistuimen nostokorkeus17 "
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
VäriMusta
KehysmateriaaliMuovi
Korkeus4"
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi, kangas
Max. Säädetty korkeus17 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus4"
Istuimen selkänojan kulman säätö8 astetta
Istuimen pituus4.5 "
Istuimen materiaaliKangas
Istuimen muotoNeliö
Istuimen leveys4.5 "
TyökalunpidikeEi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliMin. Säädetty korkeusIstuimen pituusIstuimen leveysLeveysHinta
VESTIL LTS-V -trukkitrukkivinyyliturva turvavyöllä | AG8CXG LTS-V7"19 "Muovi, vinyyli7"19 "21.5 "21.5 "€489.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LTS-C teollisuustrukin kangasistuin vyöllä
€529.60 / yksikkö