Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YU34 -moottori Psc 1/8 Hv 1550 Rpm 115v 42y Oao | AE2PGA

DAYTON 4YU34 moottori Psc 1/8 Hp 1550 rpm 115v 42v Oao

Varastossa
Tuote: AE2PGA Malli: 4YU34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.125 "
Pulttiympyrän halkaisija.3.875 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit2.6/2.3/1.4
HP1/8
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia3.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM1550/1300/1050
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue1501-1600
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.75 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli2-3/4 x 2-3/4"
Nastan koko# 10-32
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4YU34 -moottoria käytetään lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä. Niissä on kondensaattori, joka vähentää tietyllä kuormalla kulutettua tehoa, mikä tekee niistä energiatehokkaampia kuin varjostetut napamoottorit.

Ominaisuudet:

  • Dayton 4YU34 pysyvästi split-kondensaattorimoottorissa on jäykkä pohja asennettavaksi tasaisille pinnoille ja jalustalle.
  • Siinä on eteenpäin kaareva pyörä ja suorakaiteen muotoinen poistoaukko ilmavirran maksimoimiseksi.
  • Siinä on A-luokan moottorieristys turvallisuuden takaamiseksi ja avoin moottorikotelo viileäkäyttöä varten.
  • Tämä suoravetoinen puhallinmoottori tarjoaa kaiken asennuksen mahdollisimman vähän melua ja tärinää.
  • Tämän pysyvän jaetun kondensaattorin (PSC) moottorissa on jatkuva käyttöjakso tehokkaan toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat erityyppiset moottorin pyörimissuuntakoodit?

A. CWLE, CCWLE, CWSE ja CCWSE ovat joitakin erityyppisiä moottorin pyörimissuuntakoodeja. Nämä koodit osoittavat, pyöriikö moottorin akseli myötäpäivään (CW) vai vastapäivään (CCW) akselin päästä (SE) vai johtopäästä (LE) katsottuna.

K. Mikä on tämän Dayton 4YU34 -moottorin suurin ympäristön lämpötila?

V. Tämä Dayton 4YU34 -moottori tarjoaa ympäristön maksimilämpötilan 40 astetta C.

K. Mikä on tämän Dayton 4YU34 -moottorin moottorin akselirakenne?

A. Dayton 4YU34 -moottori tarjoaa litteän moottorin akselin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 1AGF8 -varjostettu napa 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Holkki4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Moottori Psc 1/8 hv 1550 rpm 115v 48y tenv | AA8VCT 1AGF948YHolkki5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGF 3 LU7148YZHolkki5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGG 3 LU7248YZHolkki5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGH 3 LU7348YZHolkki5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 -moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGJ 3 LU7448YZHolkki5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGK 3 LU7548YZHolkki5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU34 moottori Psc 1/8 Hp 1550 rpm 115v 42v Oao
€251.54 / yksikkö