VESTIL LPRO-RF-48-9-4 Irrotettava matalaprofiilinen telinesuoja, koko 48 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VYK Malli: LPRO-RF-48-9-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Korkeus9"
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn paksuus1 / 4 "
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys51.5 "
Levyn pituus8 sisään.
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys8 sisään.
Leveys51.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)130.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL LPRO-RF-36-16-4 Irrotettava matalaprofiilinen telinesuoja, 39.5 x 16 tuuman koko | AG7VYH LPRO-RF-36-16-416 "39.5 "€566.92
VESTIL LPRO-RF-36-9-4 Irrotettava matalaprofiilinen telinesuoja, 36 x 9 tuuman koko | AG7VYJ LPRO-RF-36-9-49"39.5 "€419.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPRO-RF-48-9-4 Irrotettava matalaprofiilinen telinesuoja, koko 48 x 9 tuumaa
€499.72 / yksikkö