VESTIL LPRO-RF-48-16-4 Koneensuoja, Lattiaan asennettu suojakaide, teräs, 4 ft Kokonaispituus | CU7XMG 45XC90

VESTIL LPRO-RF-48-16-4 konesuoja, lattiaan kiinnitettävä suojakaiteen asennus, terästä, kokonaispituus 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: CU7XMG Malli: LPRO-RF-48-16-4Ristiviite: 45XC90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL HPRO-RF-36-42-4 Konesuoja, Lattiaan kiinnitettävä suojakaiteen asennus, terästä, 3 ft Kokonaispituus | CU7XMF 45XC95 HPRO-RF-36-42-4€595.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPRO-RF-48-16-4 konesuoja, lattiaan kiinnitettävä suojakaiteen asennus, terästä, kokonaispituus 4 jalkaa
€428.52 / yksikkö