VESTIL LPRO-48-9-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 50.5 x 4 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VYC Malli: LPRO-48-9-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
Pollarin pituus48 "
VäriKeltainen
Halkaisija1 11 / 16 "
Korkeus9.375 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus4"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus4"
Asennuslevyn leveys4"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus9.38 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys50.31 "
Levyn pituus4 sisään.
Levyn leveys4 sisään.
Leveys50.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)128.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPollarin pituusHalkaisijaAsennuslevyn pituusAsennuslevyn leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL LPRO-144-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 147.5 x 8 x 9 tuuman koko | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "€684.59
Tarjouspyyntö
VESTIL LPRO-36-16-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 38 x 4 x 16 tuuman koko | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "€178.90
VESTIL LPRO-36-16-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 39.5 x 8 x 16 tuuman koko | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "€260.57
VESTIL LPRO-36-9-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 38.5 x 4 x 9 tuumaa | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "€151.69
VESTIL LPRO-36-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 39.5 x 8 x 9 tuumaa | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "€230.39
VESTIL LPRO-48-16-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 50.5 x 4 x 16 tuuman koko | AG7VYA LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "€203.26
VESTIL LPRO-48-16-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 51.5 x 8 x 16 tuuman koko | AG7VYB LPRO-48-16-448 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"52.13 "€291.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPRO-48-9-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 50.5 x 4 x 9 tuumaa
€171.63 / yksikkö