Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 02335 Puristettu lanka pyöröharja 7 tuumaa | AE7FYH 5Y001

WEILER 02335 Poimutettu teräspyörän harja, 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7FYH Malli: 02335Ristiviite: 5Y001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5 / 8 "
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.7"
Kasvojen leveys3 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1 9 / 16 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen leveysLeikkauksen pituusHinta
WEILER 06655 Puristettu lanka pyöröharja 7 tuumaa | AE7FYJ 5Y002 066557 / 8 "1.625 "€58.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 02335 Poimutettu teräspyörän harja, 7 tuumaa
€45.98 / yksikkö