VESTIL LPRO-48-16-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 51.5 x 8 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VYB Malli: LPRO-48-16-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
Pollarin pituus48 5 / 8 "
VäriKeltainen
Halkaisija4 1 / 2 "
Korkeus16.937 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus16.94 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys52.13 "
Levyn pituus8 sisään.
Levyn leveys8 sisään.
Leveys51.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)43.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)130.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPollarin pituusHalkaisijaAsennuslevyn pituusAsennuslevyn leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL LPRO-144-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 147.5 x 8 x 9 tuuman koko | AG7VXV LPRO-144-9-4144 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"147.5 "€684.59
Tarjouspyyntö
VESTIL LPRO-36-16-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 38 x 4 x 16 tuuman koko | AG7VXW LPRO-36-16-236 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"38.31 "€178.90
VESTIL LPRO-36-16-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 39.5 x 8 x 16 tuuman koko | AG7VXX LPRO-36-16-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"16.94 "8"40.13 "€260.57
VESTIL LPRO-36-9-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 38.5 x 4 x 9 tuumaa | AG7VXY LPRO-36-9-236 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"38.31 "€151.69
VESTIL LPRO-36-9-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 39.5 x 8 x 9 tuumaa | AG7VXZ LPRO-36-9-436 5 / 8 "4 1 / 2 "8"8"8.94 "8"40.13 "€230.39
VESTIL LPRO-48-16-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 50.5 x 4 x 16 tuuman koko | AG7VYA LPRO-48-16-248 "1 11 / 16 "4"4"16.38 "4"50.31 "€203.26
VESTIL LPRO-48-9-2 matalaprofiilinen telinesuoja, 50.5 x 4 x 9 tuuman koko | AG7VYC LPRO-48-9-248 "1 11 / 16 "4"4"9.38 "4"50.31 "€171.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPRO-48-16-4 matalaprofiilinen telinesuoja, 51.5 x 8 x 16 tuumaa
€291.98 / yksikkö