VESTIL LP-6 LP säiliöauto 6 säiliön tilavuudella | AG7VXH

VESTIL LP-6 LP säiliöauto 6 säiliön tilavuudella

Tuote: AG7VXH Malli: LP-6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,621.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Puomin pituus54.69 "
Koko100 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kahva Dia.1.25 "
Kahvan korkeus37 3 / 16 "
Korkeus97.69 "
Pituus137.56 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus97.69 "
Max. Sylinterin halk.12 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Min. Puomin korkeus9.69 "
Pyörän määrä4
Tappi360 astetta
Virtalähdemanuaalinen
Leveys33.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 348.75
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)84.46
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LP-6 LP säiliöauto 6 säiliön tilavuudella
€5,621.18 / yksikkö