VESTIL LM-1T-8-24-HBE-TP Hydraulinen teleskooppinen nostopuomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen 8000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EFD Malli: LM-1T-8-24-HBE-TP
€6,729.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta puomi
Boom StyleTeleskooppi
Koko2000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Yhteensopiva haarukan paksuus2.25 "
Syvyys83.75 "
Laajennettu pituus144 3 / 4 "
Laajennuksen väriKeltainen
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 4 "
Haarukan taskun leveys7.25 "
Haarukkatrukki vaadittu luokitus8000 lbs.
Kehyksen värisininen
Korkeus24.5 "
Kadonnut kuorma715 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste142 "
Max. Pituus144.75 "
Min. Koukkupiste36 "
Min. Pituus83.75 "
Siirrettävä kuorma2000 lbs.
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä10
TurvaketjutKyllä
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopiva haarukan paksuusKadonnut kuormaPystysuuntaisten säätöasemien määräHinta
VESTIL LM-1T-8-24-HBE-DC hydraulinen teleskooppinen nostopuomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen 8000 Lb. Kapasiteetti, 12V DC | CE3EFC LM-1T-8-24-HBE-DC2.24 "815 lbs.4€9,076.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-1T-8-24-HBE-TP Hydraulinen teleskooppinen nostopuomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen 8000 Lb. Kapasiteetti
€6,729.35 / yksikkö