VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite -kuormannostin, 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VNU Malli: LLCB-202058

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,528.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapainotason nostolaite
Koko300 lbs.
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Etupyörän halkaisija4 sisään.
Etupyörän leveys2 sisään.
Korkeus67.09 "
Vaakasuora kuormituskeskus10 "
Pituus43.75 "
Kuormannostimen toimintatapavinssi
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus59 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus3.13 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus59 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliKova kumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.5
Laivan korkeus (cm)169.55
Laivan pituus (cm)105.81
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite -kuormannostin, 300 Lb. Kapasiteetti
€1,528.97 / yksikkö