VESTIL LL-SAI-40 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 40 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7VQH Malli: LL-SAI-40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus40 "
Varsi tyyppiKaksoisvarsi
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppihehkuva
VäriKeltainen
Korkeus40 "
Pituus40 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus7 3 / 4 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys5"
Vaihe1
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKäden pituusVarsi tyyppikokonaisleveysSuojamateriaaliAlaluokkaJohdon pituusJatkettu käsivarren pituusHinta
VESTIL LL-24 hehkulamppu, yksivartinen kuormavalo, 24 tuuman pituus | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "Yksi8"MetalliTyövalot72 "24 1 / 4 "€294.82
VESTIL LL-40 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 40 tuuman pituus | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Kaksoisvarsi8 1 / 8 "MetalliTyövalot72 "40 1 / 4 "€330.67
VESTIL LL-60 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 60 tuuman pituus | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Tuplavarsi8 1 / 4 "MuoviTyövalot72 "70 7 / 8 "€395.05
VESTIL LL-90 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 90 tuuman pituus | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Kolminkertaistaa8 1 / 2 "MetalliTyövalot6 ft.95 1 / 2 "€701.38
VESTIL LL-SAI-60 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 60 tuuman pituus | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Tuplavarsi5"MetalliSisävalaistus kaupallinen6 ft.-€415.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-SAI-40 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 40 tuuman pituus
€320.57 / yksikkö