VESTIL LL-24 hehkulamppu, yksivartinen kuormavalo, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VNN Malli: LL-24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusLadataan telakoita
Käden pituus24 "
Varsi tyyppiYksi
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppihehkuva
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Johdon pituus72 "
Jatkettu käsivarren pituus24 1 / 4 "
Korkeus14 "
Sisältää(1) Yksivartinen lataustelakkavalo
Pituus24.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Kokonaisteho100W
Max. Teho per lamppu90W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus24 1 / 2 "
kokonaisleveys8"
Vaihe1
SuojamateriaaliMetalli
AlaluokkaTyövalot
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväEi
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKäden pituusVarsi tyyppikokonaisleveysSuojamateriaaliAlaluokkaJohdon pituusJatkettu käsivarren pituusHinta
VESTIL LL-40 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 40 tuuman pituus | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Kaksoisvarsi8 1 / 8 "MetalliTyövalot72 "40 1 / 4 "€330.67
VESTIL LL-60 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 60 tuuman pituus | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Tuplavarsi8 1 / 4 "MuoviTyövalot72 "70 7 / 8 "€395.05
VESTIL LL-90 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 90 tuuman pituus | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Kolminkertaistaa8 1 / 2 "MetalliTyövalot6 ft.95 1 / 2 "€701.38
VESTIL LL-SAI-40 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 40 tuuman pituus | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Kaksoisvarsi5"----€320.57
VESTIL LL-SAI-60 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 60 tuuman pituus | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Tuplavarsi5"MetalliSisävalaistus kaupallinen6 ft.-€415.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-24 hehkulamppu, yksivartinen kuormavalo, pituus 24 tuumaa
€294.82 / yksikkö