VESTIL LL-SAI-60 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 60 tuuman pituus | AG7VQJ

VESTIL LL-SAI-60 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7VQJ Malli: LL-SAI-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusLadataan telakoita
Käden pituus60 "
Varsi tyyppiTuplavarsi
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppihehkuva
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Johdon pituus6 ft.
Korkeus60 "
Sisältää(1) Kaksivartinen kuormavalo
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Max. Teho per lamppu300W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys5"
Vaihe1
SuojamateriaaliMetalli
AlaluokkaSisävalaistus kaupallinen
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKäden pituusVarsi tyyppikokonaisleveysSuojamateriaaliAlaluokkaJohdon pituusJatkettu käsivarren pituusHinta
VESTIL LL-24 hehkulamppu, yksivartinen kuormavalo, 24 tuuman pituus | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "Yksi8"MetalliTyövalot72 "24 1 / 4 "€294.82
VESTIL LL-40 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 40 tuuman pituus | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Kaksoisvarsi8 1 / 8 "MetalliTyövalot72 "40 1 / 4 "€330.67
VESTIL LL-60 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 60 tuuman pituus | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Tuplavarsi8 1 / 4 "MuoviTyövalot72 "70 7 / 8 "€395.05
VESTIL LL-90 hehkulamppu kaksivartinen kuormavalo, 90 tuuman pituus | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Kolminkertaistaa8 1 / 2 "MetalliTyövalot6 ft.95 1 / 2 "€701.38
VESTIL LL-SAI-40 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 40 tuuman pituus | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Kaksoisvarsi5"----€320.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-SAI-60 hehkulamppu Single Strut Dock Light, 60 tuuman pituus
€415.02 / yksikkö