Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 tuuman pituus | AG7VNY

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock -valaisin, 27 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7VNY Malli: LL-GN-LED-27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusLadataan telakoita
Käden pituus27 "
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiLED
PuristinEi
VäriKeltainen
yhteys StyleLiitä
Johdon pituus78 "
Korkeus11 "
KoteloRuostumaton teräs, polykarbonaatti
Sisältää(1) Seinäkiinnitys kääntyvä telakkavalo
Lampun watti18
Pituus27 "
Max. Kokonaisteho100W
Max. Teho per lamppu18W
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiSeinä
Aseiden lukumäärä1
Polttimien lukumäärä1
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys5"
SuojamateriaaliMuovi
AlaluokkaTyövalot
Kytkimen tyyppiKytkin
Kääntökulma180 astetta (mihin tahansa suuntaan)
TyyppiRiippuva
Jännite115V
VedenpitäväEi
Watts18W
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun tyyppiKoteloWattsHinta
VESTIL LL-GN-27 hehkulamppu Gooseneck Dock Light, 27 tuuman pituus | AG7VNX LL-GN-27hehkuvaPolykarbonaatti, teräs150W€415.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock -valaisin, 27 tuuman pituus
€581.13 / yksikkö