Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60326 kemikaalitarra 1 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys | AF7AMX 20TH56

BRADY 60326 Kemiallinen etiketti 1 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF7AMX Malli: 60326Ristiviite: 20TH56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus1"
Selite / taustaväriMusta / sininen / punainen / keltainen / valkoinen
MateriaaliPuolikiiltävä paperi etikettivarasto
Etikettien määrä720
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4821902000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 102844 Kemiallinen tarra 1 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys puolikiiltävä paperi | AF7ALL 20TH18 1028441"Musta / sininen / punainen / keltainen / valkoinenPuolikiiltävä paperi etikettivarasto3"€176.09
BRADY 121115 Kemiallinen tarra 1 tuuman korkeus x 3 tuuman leveä vinyylikalvo | AF7ALM 20TH19 1211151"Sininen / musta / punainen / keltainen / valkoinenVinyyli elokuva3"€125.83
BRADY 60325 Kemiallinen tarra 1-1/2 tuuman korkeus x 3-7/8 tuuman leveys | AF7AMW 20TH55 603251.5 "Musta / sininen / punainen / keltainen / valkoinenPuolikiiltävä paperi etikettivarasto3.88 "€114.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60326 Kemiallinen etiketti 1 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys
€74.05 / yksikkö