Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LL-GN-27 hehkulamppu Gooseneck Dock Light, 27 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7VNX Malli: LL-GN-27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus27 "
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppihehkuva
VäriKeltainen
Johdon pituus78 "
Korkeus11 "
KoteloPolykarbonaatti, teräs
Lampun watti150
Pituus27 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiSeinä
Aseiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys5"
Kytkimen tyyppiKytkin
Kääntökulma180 astetta (mihin tahansa suuntaan)
Jännite115V
Watts150W
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun tyyppiKoteloWattsHinta
VESTIL LL-GN-LED-27 Led Gooseneck Dock Light, 27 tuuman pituus | AG7VNY LL-GN-LED-27LEDRuostumaton teräs, polykarbonaatti18W€581.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LL-GN-27 hehkulamppu Gooseneck Dock Light, 27 tuuman pituus
€415.07 / yksikkö