Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 7378913 Long Drill Bit, 15 mm Drill Bit Size, 16 mm Shank Dia, Conventional Point | CU8UVR 60FH64

WALTER TOOLS 7378913 Pitkä poranterä, poranterän koko 15 mm, varren halkaisija 16 mm, tavanomainen kärki

Varastossa
Tuote: CU8UVR Malli: 7378913Ristiviite: 60FH64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,016.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.491
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 7378913 Pitkä poranterä, poranterän koko 15 mm, varren halkaisija 16 mm, tavanomainen kärki
€1,016.48 / yksikkö