Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LJ-PAD-SS Vaihtotyyny | AG7VNM

VESTIL LJ-PAD-SS Vaihtotyyny

Varastossa
Tuote: AG7VNM Malli: LJ-PAD-SS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack-lisävarusteen tasoitus
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus4 1 / 2 "
MateriaaliTeräs, kumi
MittayksikötJOKA
Leveys4 1 / 2 "
Toimii yhdessäLJ-9-SS, LJ-17-SS, LJ-21-SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL LJ-PAD Vaihtotyyny | AG7VNL LJ-PAD€29.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LJ-PAD-SS Vaihtotyyny
€51.43 / yksikkö