Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 008862AS jatkokäsihana, 1/4-20 koko, H3 raja, 4 huilua, pistoke, 6 tuuman pituus, kirkas | AH9CME 39TA77

REGAL 008862AS jatkokäsihana, koko 1/4-20, H3-rajoitus, 4 huilua, pistoke, 6 tuuman pituus, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CME Malli: 008862ASRistiviite: 39TA77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennys käsin
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.0.255 "
Napauta TyyliLaajentaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0404
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
REGAL 008868AS jatkokäsihana, 3/8-16 koko, H3 raja, 4 huilua, pistoke, 10 tuuman pituus, kirkas | AH9CMF 39TA78 008868ASUNCHigh Speed ​​Steel410 "-0.381 "1.25 "3 / 8-16€145.99
REGAL 015131AS jatkokäsihana, 5/16-18 koko, H3 raja, 4 huilua, tulppa, 6 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AH9CMG 39TA79 015131ASUNCHigh Speed ​​Steel46"-0.24 "1.125 "5 / 16-18€69.27
REGAL 015146AS jatkokäsihana, 1/2-13 koko, H3 raja, 4 huilua, tulppa, 6 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AH9CMK 39TA82 015146ASUNCHigh Speed ​​Steel46"-0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€118.37
REGAL 015200AS jatkokäsihana, 1/4-20 koko, H3 raja, 4 huilua, pistoke, 4 tuuman pituus, ruostumaton teräs | CH9MKK 015200AS-Ruostumaton teräs4-H3--1 / 4-20€36.54
Tarjouspyyntö
REGAL 015201AS jatkokäsihana, 5/16-18 koko, H3 raja, 4 huilua, pistoke, 4 tuuman pituus, ruostumaton teräs | CH9MKL 015201AS-Ruostumaton teräs4-H3--5 / 16-18€37.61
Tarjouspyyntö
REGAL 015202AS jatkokäsihana, 3/8-16 koko, H3 raja, 4 huilua, pistoke, 4 tuuman pituus, ruostumaton teräs | CH9MKM 015202AS-Ruostumaton teräs4-H3--3 / 8-16€39.14
Tarjouspyyntö
REGAL 015203AS jatkokäsihana, 1/2-13 koko, H3 raja, 4 huilua, pistoke, 4 tuuman pituus, ruostumaton teräs | CH9MKN 015203AS-Ruostumaton teräs4-H3--1 / 2-13€47.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 008862AS jatkokäsihana, koko 1/4-20, H3-rajoitus, 4 huilua, pistoke, 6 tuuman pituus, kirkas
€62.79 / yksikkö