Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LJ-PAD Vaihtotyyny | AG7VNL

VESTIL LJ-PAD Vaihtotyyny

Varastossa
Tuote: AG7VNL Malli: LJ-PAD

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack-lisävarusteen tasoitus
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus4 1 / 2 "
MateriaaliTeräs, kumi
MittayksikötJOKA
Leveys4 1 / 2 "
Toimii yhdessäLJ-9, LJ-17, LJ-21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL LJ-PAD-SS Vaihtotyyny | AG7VNM LJ-PAD-SS€51.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LJ-PAD Vaihtotyyny
€29.99 / yksikkö