VESTIL LIFTER-2 Kannettava työmaahissi, 500 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Tuote: AG7VNF Malli: LIFTER-2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,564.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vinssinostin
Boom Reach25 1 / 16 "
Puomin palveluvalikoima0 - 80 "
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"
VäriSininen, keltainen
Syvyys48.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus90.56 "
Pituus48.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa80 "
Max. Puomin pituus25.06 "
Max. Korkeus70 "
Max. Alustan korkeus70 "
Maks. Matkan pituus55.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Puomin pituus0"
Min. Korkeus14.75 "
Min. Alustan korkeus14.75 "
Pyörän määrä4
Kokonaissyvyys48.5 "
Kokonaiskorkeus90.56 "
kokonaisleveys36.5 "
Alustan korkeusalue14 3/4 "- 70"
Platform Pituus20 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Leveys36.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.6
Laivan korkeus (cm)230.03
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)92.08
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LIFTER-2 Kannettava työmaahissi, 500 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€2,564.31 / yksikkö